詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-60

品名 : E17口金 吊り下げソケット(ゴム製)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 A-97H
口金 E17 定格 1A・300V
材質 ゴム
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
<警告>
ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。
ランプの交換は必ず電源を切ってください。
水のかかる場所では使用しないでください。
分解・改造はしないでください。
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/24 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1167ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top