詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-62

品名 : E11口金 ハロゲンランプソケット(耐熱/取付金具なし)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 SB-1104H
口金 E11 定格容量 7A・300V
取付金具 無 サイズ φ22.5mm×23.5mm
ハロゲン電球専用のランプソケットです。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
500W以下のものをご使用ください。
<警告>
ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。
ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。
水のかかる場所では使用しないでください。
分解・改造しないでください。
ソケットを固定してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

695 円(税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1167ページ

代替品

EA940C-61
  • 品番

    EA940C-61

  • コメント

    違い:取付金具あり

バリエーション一覧
EA940C-61 E11口金 ハロゲンランプソケット(耐熱/取付金具付)
EA940C-62 E11口金 ハロゲンランプソケット(耐熱/取付金具なし)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top