品番 : EA940C-92
品名 : E26口金 吊り下げソケット(防水)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WW2400 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 6A 250V | 適合電球 | 白熱灯・電球形蛍光灯・LED電球 |
| 防水性能 | JIS C 0920の防雨形の試験に適合 | 受金 | E26 |
| サイズ | φ44.7×348.8mm | ||
| 30cmリード線付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/23 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940C-91 E26口金 吊り下げソケット(防水) |
| EA940C-92 E26口金 吊り下げソケット(防水) |
