品番 : EA940CA-23
品名 : 250V/20A L型プラグ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF5324 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) ・ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード(CTF) 1.25m㎡、2m㎡ ・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) 1.25m㎡、2m㎡、3.5m㎡ |
| 極数 | 接地2P | 使用周囲温度範囲 | -10~+40℃ |
| サイズ | 38×51×20(t)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1163ページ | ||||
代替品
![]() |
|

