詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-11

品名 : 300V/10A 角形タンブラースイッチ(片切)

仕様

メーカー 明工社 型番 MR3020
定格容量 10A 300V 適用電線 φ1.6mm・φ2.0mm
端子ねじサイズ M4 サイズ 49.3×49.3×27.5(D)mm
露出スイッチ(片切)
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

335 円(税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/10/20 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1161ページ
バリエーション一覧
EA940CB-11 300V/10A 角形タンブラースイッチ(片切)
EA940CB-12 300V/10A 角形タンブラースイッチ[3路]
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top