品番 : EA940CB-23
品名 : AC125V/ 7A タンブラースイッチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
パネルカット | φ20.4mm | 定格容量 | 7A 125V |
---|---|---|---|
パネル厚 | 1~4mm | コード長 | 50mm |
極数 | 単極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 11:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1228ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CB-23 AC125V/ 7A タンブラースイッチ |
EA940CB-24 AC125V/ 7A タンブラースイッチ |
拡大