品番 : EA940CB-77
品名 : 防雨スイッチプレート(1個用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7941 |
|---|---|---|---|
| 口数 | 1個用 | サイズ | 72×122×16.5mm |
| 防水性能 | IPX3 | 材質 | AAS樹脂 |
| 取付枠付き | |||
| 防雨カバーで、前面からのスイッチ操作が行えます。 | |||
| ねじ部が樹脂で出来ているため、取付ねじとの絶縁性に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 03:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CB-77 防雨スイッチプレート(1個用) |
| EA940CB-78 防雨スイッチプレート(2個用) |
| EA940CB-79 防雨スイッチプレート(3個用) |
