品番 : EA940CB-94
品名 : 300V/ 7A 中間スイッチ(片切)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WH5017WP |
---|---|---|---|
定格容量 | 7A・300V | 適用電線 | 0.75m㎡ |
袋打ち、長円形コード用 | |||
ブッシング付 | |||
ランプ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 19:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1228ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CB-93 300V/ 7A 中間スイッチ(袋打コード用) |
EA940CB-94 300V/ 7A 中間スイッチ(片切) |