品番 : EA940CD-119
品名 : AC100V/2.4A/0.9m 3口タップ(巻取式/USB-A付)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | H2M50092UWH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×3口 | ポート数 | 2 |
| コード長 | 約0.9m | 定格 | 14A・100V(1400W) |
| USB出力 | DC5V・2.4A(Type-A) | サイズ | 75(W)×25(D)×125(H)mm |
| 重量 | 204g | 材質 | 本体:ポリカーボネート プラグ:ユリア樹脂 |
| 衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用しています。 | |||
| 絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防します。 | |||
| スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! | |||
| よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1885ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-119 AC100V/2.4A/0.9m 3口タップ(巻取式/USB-A付) |
| EA940CD-120 AC100V/2.4A/0.9m 3口タップ(巻取式/USB-C付) |
ウェブカタログ画像
拡大
