品番 : EA940CD-222
品名 : AC125V/14A タップ(USBポート3個付)
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | MOT-U05-2132WH |
---|---|---|---|
ポート数 | 3ポート | サイズ | 40.5(W)×86.5(D)×37.5(H)mm |
プラグ | 2P(スイングプラグ) | 定格 | 14A・125V(1400W) |
コンセント | 2P×1口 | USB出力 | DC5V・2.1A |
スマートフォン3台・PC1台に対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/12 00:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0924ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CD-221 AC125V/14A タップ(USBポート2個付) |
EA940CD-222 AC125V/14A タップ(USBポート3個付) |
拡大