品番 : EA940CD-241
品名 : AC250V/13A [BFタイプ] 海外用変換プラグ
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | T-HPABFWH |
---|---|---|---|
対応プラグ | BF | 入力電圧 | 250V |
材質 | ユリア樹脂 | 入力電流 | 13A |
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 | |||
本製品では電圧を変えることはできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 20:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0907ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CD-241 AC250V/13A [BFタイプ] 海外用変換プラグ |
EA940CD-242 AC250V/ 6A [Cタイプ] 海外用変換プラグ |