品番 : EA940CD-261A
品名 : AC100V/USB充電器(4ポート/クランプ式/白)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP50W |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | AC100V 50/60Hz | 定格出力 | DC5V/4.8A(4ポート合計最大) DC5V/2.4A(1ポート最大) |
| ポート数 | USB Aポート×4 | サイズ | 55.5(W)×135(D)×43.5(H)mm |
| ケーブル長 | 2.0m | 重量 | 300g |
| クランプ厚 | 10~40mm | カラー | ホワイト |
| デスクの天板にクランプで挟んで固定し、USB電源を後付けできるクランプ式USB充電器 | |||
| 取り付け対応デスク厚:天板の厚さが10~40mmまでのデスクに対応 | |||
| クランプでしっかりと固定できるので、USBケーブルを片手で抜き差しすることができます。 | |||
| 4ポート合計で最大4.8Aまでの出力に対応しており、最大4台の機器まで同時に充電することができます。 | |||
| ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザイン | |||
| トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグ | |||
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CD-262 : AC100V/USB充電器(3+1ポート/クランプ式/白) |
