品番 : EA940CD-262
品名 : AC100V/USB充電器(3+1ポート/クランプ式/白)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP51W |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ(W×D×H)mm | 55.5×135×43.5 |
| 定格出力 | DC5V/4.8A(4ポート合計最大)、USB Aポート DC5V/2.4A(1ポート最大)、USB Type-Cポート DC5V/3.0A(1ポート最大) | 定格入力 | AC100V 50/60Hz |
| 重量(g) | 300 | ポート数 | USB Aポート×3、USB Type-Cポート×1 |
| ケーブル長 | 2.0m | クランプ厚さ | 10~40mm |
| クランプ式USB充電器。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1876ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CD-261A : AC100V/USB充電器(4ポート/クランプ式/白) |

