品番 : EA940CD-271
品名 : AC100V/14A 3口タップ(USB A・Cポート各1個付)
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | JUT-32ACW |
|---|---|---|---|
| 定格 | 14A・100V(1400W) | コンセント | 2P×3口 |
| ポート数 | 2ポート | USB出力 | USB A:DC5V・3.1A USB Type-C:DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A |
| プラグ | 2P(回転収納式・絶縁キャップ付) | サイズ | 45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm |
| 色 | 白 | ||
| USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。 | |||
| スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。 | |||
| USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。 | |||
| 180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。 | |||
| 雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。 | |||
| コンパクトなので持ち運びに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1885ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

