詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-281

品名 : AC100V/14A タップ(USBポートx2個、コンセント2個

固定プラグ、雷ガード表示LED付

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 UA-222SL
サイズ 70(W)×50(D)×160(H)mm プラグ 2P
使用温度範囲 -10℃~40℃ 重量(g) 83
AC差込口
定格 14A・100V(1400W) コンセント 2P×2口
USBポート
USB出力(A) DC5V 最大2.4A(2ポート合計) ポート数 2
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)
接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。
火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)
屋内専用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 05:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1885ページ

代替品

EA940CD-282
  • 品番

    EA940CD-282

  • コメント

    違い:収納プラグ付き

バリエーション一覧
EA940CD-281 AC100V/14A タップ(USBポートx2個、コンセント2個
EA940CD-282 AC100V/14A タップ(USBポートx2個、コンセント2個
ウェブカタログ画像
  • 過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top