品番 : EA940CD-413
品名 : φ9.5mm テレホンガイド
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN3021SW |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ9.5mm | 使用周囲温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| サイズ | 44×21.1×22.7(H)mm | 材質 | ABS樹脂 |
| コスモシリーズ | |||
| テレホンガイド | |||
| 屋内用 | |||
| 20対および30対ビジネスホン用ケーブルなど、外径がφ9mm を超える電話線をご使用の場合は、EA940CD-414(大穴テレホンガイド)をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/16 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-413 φ9.5mm テレホンガイド |
| EA940CD-414 φ 14mm テレホンガイド |
