品番 : EA940CD-422
品名 : 電話線モジュラジャック (6極4心)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNT15649W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 44×26×22.7(H)mm | 適用電線 | φ0.4~φ0.65mm (銅)単線専用 |
| 型 | 埋込型 | 仕様 | 6極4心 |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| コスモシリーズ | |||
| 埋込テレホンモジュラジャック | |||
| フル端子式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/25 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1154ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-421 電話線モジュラジャック (6極2心) |
| EA940CD-422 電話線モジュラジャック (6極4心) |

