品番 : EA940CD-432
品名 : 125V/15A 埋込コンセント(3口)[絶縁枠]
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTF13034WK |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V | 適用電線 | φ1.6mm、φ2.0mm (銅)単線専用 |
| 極数 | 2P×3個 | サイズ | 50.1×22.8×110mm |
| 絶縁枠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/31 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1154ページ | ||||
