品番 : EA940CD-448
品名 : [3個用] 175x28.5mm 取付金具
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCN3703 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 3個用 | サイズ | 28.5(W)×175(H)×4(T)mm |
| 材質 | 鋼板(亜鉛めっき) | ||
| フルカラー組み合わせ用取付枠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-447 [2個用] 129x28.5mm 取付金具 |
| EA940CD-448 [3個用] 175x28.5mm 取付金具 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CE-543 : [3個用] コンセントプレート(樹脂製) |
