詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-466A

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(1口/アースターミナル付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTF133139W
定格容量 15A・125V 適用電線 φ1.6mm、φ2.0mm (銅)単線専用
極数 2P(アースターミナル付) サイズ 50.1×26.5×110mm
金属枠
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1154ページ
バリエーション一覧
EA940CD-461 125V/15A 埋込コンセント(2口)
EA940CD-462 125V/15A 埋込コンセント(3口)
EA940CD-463 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)
EA940CD-464 125V/15A 埋込コンセント(2口/抜け止め)
EA940CD-465 125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止/接地)
EA940CD-466A 125V/15A 埋込コンセント(1口/アースターミナル付)
EA940CD-467 125V/15A 埋込コンセント(2口/アースターミナル付)
EA940CD-468 125V/15A 埋込コンセント(1口/アースターミナル付)
EA940CD-471 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top