品番 : EA940CD-501A
品名 : [1連用] スイッチプレート(メタル製)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTC9201K |
---|---|---|---|
材質 | 耐食アルミニウム合金 | 仕様 | 1連 |
サイズ | 70(W)×120(H)×8.8(T)mm | ||
新金属プレート2型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/02 14:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1214ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CD-501A [1連用] スイッチプレート(メタル製) |
EA940CD-502 [2連用] スイッチプレート(メタル製) |
EA940CD-503 [2連用接穴]スイッチプレート(メタル製) |
EA940CD-504 [3連用] スイッチプレート(メタル製) |
拡大