品番 : EA940CD-51
品名 : AC125V/15A テーブルタップ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WH2163KWP |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A/125V | 極数 | 2P×3個 |
サイズ(mm) | 40×75×23(D) | 適用電線 | 2.0m㎡ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 90 (2024/05/20 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1223ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CD-51 AC125V/15A テーブルタップ |
EA940CD-52 AC125V/15A テーブルタップ |