品番 : EA940CD-513
品名 : [3連用] カバープレート(メタル製)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTC9293 |
---|---|---|---|
新金属プレート2型 | |||
材質 | 耐食アルミニウム合金 | 仕様 | 3連 |
サイズ | 162(W)×120(H)×8.8(T)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 18:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1215ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CD-511 [1連用] カバープレート(メタル製) |
EA940CD-512 [2連用] カバープレート(メタル製) |
EA940CD-513 [3連用] カバープレート(メタル製) |
拡大