品番 : EA940CD-525
品名 : [2連用](4コ用) コンセントプレート[メタル製]
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTF9204 |
---|---|---|---|
新金属プレート2型 | |||
材質 | 耐食アルミニウム合金 | 列 | 2列 |
口数 | 4口 | サイズ | 116(W)×120(H)×8.8(T)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 16:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1215ページ |
拡大