品番 : EA940CD-561
品名 : 防気・防塵カバー(1連用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WV2481 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×120×37.8(T)mm | 材質 | 特殊軟質塩ビ |
| 仕様 | 1連用 | ||
| 防気・防塵カバー (コスモシリーズワイド21専用) |
|||
| スイッチ・コンセントの取付部からの外気侵入防止に役立ちます。 | |||
| 寒冷地における結露防止に。 | |||
| クリーンルームなどの防塵用に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1154ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-561 防気・防塵カバー(1連用) |
| EA940CD-562 防気・防塵カバー(2連用) |
