品番 : EA940CD-58
品名 : AC125V/15A 3口コーナータップ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | A-36H |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 2P×3口 |
| サイズ | 66.5×40.5×14mm(プラグ部除く) | プラグ | 2P(スイング式) |
| 材質 | ABS | カラー | ホワイト |
| 1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 | |||
| スペースを取らず壁面などにピッタリ添う薄型タイプ。 | |||
| 差込口が上下に180°稼働するスイングプラグ仕様。 | |||
| 耐トラッキングカバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
代替品
![]() |
|

