品番 : EA940CD-59
品名 : AC125V/15A ツマミ付プラグ(3個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | RTP-303B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P |
| コンセント | 2P×1口 | サイズ | 26×19×30mm |
| 材質 | 本体:PC+ABS 外しツマミ:PC |
カラー | ホワイト |
| 入数 | 3個 | ||
| ツマミを押すだけでプラグが簡単に抜けます | |||
| アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。 | |||
| 電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-60 AC125V/15A ツマミ付プラグ |
| EA940CD-59 AC125V/15A ツマミ付プラグ(3個) |

