品番 : EA940CE-105
品名 : 125V/15A 埋込コンセント(1口/扉付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN1051 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用 |
| 極数 | 2P(扉付) | サイズ | 44×22.7×29(D)mm |
| 扉付シングルコンセント | |||
| フルカラー1個用プレート適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/31 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-101 125V/15A 埋込コンセント(1口) |
| EA940CE-102 125V/15A 埋込コンセント(1口/接地付) |
| EA940CE-103 125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付) |
| EA940CE-104 125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止) |
| EA940CE-105 125V/15A 埋込コンセント(1口/扉付) |
