詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-123

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2口/アース付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN1532K
定格容量 15A 125V 適用電線 ・電源、接地端子配線
600Vビニル絶縁電線(IV)、
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用

・アースターミナル配線
φ1.6mm Cu(銅)単線、
1.25~2.0m㎡(IVより線及びコード)
※単線とより線を同時に使用しないで下さい。
極数 2P×2個 サイズ 47.9×110×24.1(D)mm
フルカラー3個用プレート適合
アースターミナル付
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/11/20 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1200ページ
バリエーション一覧
EA940CE-121A 125V/15A 埋込コンセント(1口/アース付)
EA940CE-122 125V/15A 埋込コンセント(1口/接地・アース付)
EA940CE-123 125V/15A 埋込コンセント(2口/アース付)
EA940CE-124 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地・アース付)
EA940CE-125 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地・アース・扉付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top