品番 : EA940CE-127
品名 : 125V/15A 埋込コンセント(引掛型)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF2312W |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用 |
| 極数 | 接地2P抜止×2個 | サイズ | 48×110×33.6(D)mm |
| フルカラー3個用プレート適合 | |||
| ねじなし端子式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
代替品
![]() |
|

