品番 : EA940CE-138
品名 : 250V/20A 埋込コンセント(接地付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN19323 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル 電源線:φ2.0mm、φ2.6mm Cu単線専用 アース線:φ1.6mm、φ2.0mm、φ2.6mm Cu単線専用 |
| サイズ | 44×68.7×31(D)mm | ||
| 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント (ワンタッチプレート・取付枠用) |
|||
| フルカラー3個用プレート適合 | |||
| 送り端子なし | |||
| ねじなし端子式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-136 250V/20A 埋込コンセント(接地付) |
| EA940CE-137 250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付) |
| EA940CE-138 250V/20A 埋込コンセント(接地付) |
