品番 : EA940CE-153
品名 : テレビコンセント(送り配線用/2端子)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCS4891 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 送り配線用/2端子タイプ | 帯域幅 | 10~2602MHz |
| サイズ | 44×68.7×37(D)mm | コネクター | F型接栓 |
| 電流通過形 | |||
| デジタル放送に大敵な妨害ノイズを遮断する能力に優れた高シールド設計 | |||
| CS・BS・U/V・CATVなど従来から使用されている10~2150MHzへの対応はもちろん、将来使用される可能性のある2602MHzまでの広帯域にも対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
