詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-159

品名 : テレビターミナル(高シールド設計・フィルタ内蔵)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WCS3640K
帯域幅 10~2602MHz サイズ 44×22.7×35(D)mm
コネクター F型接栓 適合プラグ JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ
JEITA(RC-5223B)適合 高周波同軸C15形コネクタ
適合ケーブル 高周波同軸ケーブル
特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
テレビターミナル
CATVインターネット利用時に問題となる、上り方向の流合雑音をカットするフィルタを内蔵しています。
追加説明
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1203ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top