品番 : EA940CE-160
品名 : テレビターミナル(高シールド設計・フィルタ内蔵)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCS3650K |
|---|---|---|---|
| 帯域幅 | 10~2602MHz | サイズ | 44×68.7×37(D)mm |
| コネクター | F型接栓 | 適合プラグ | JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA(RC-5223B)適合 高周波同軸C15形コネクタ |
| 適合ケーブル | 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB |
||
| テレビターミナル | |||
| CATVインターネット利用時に問題となる、上り方向の流合雑音をカットするフィルタを内蔵しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
