品番 : EA940CE-170AA
品名 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NR3160W |
|---|---|---|---|
| 型 | 埋込型 | 適用 | Cat.5e |
| 適用電線 | 単線:φ0.5~φ0.65mm より線:φ0.5mm |
適合モジュラプラグ | IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ (8極モジュラプラグ) |
| サイズ | 44×37.6×22.7(H)mm | 材質 | ボディ:PC-ABS樹脂 扉・カバー:ABS樹脂 |
| カラー | オフホワイト | ||
| LAN用 | |||
| ホコリや塵を防ぐ自動復帰開閉シャッター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-170AA LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E) |
| EA940CE-170B LAN用モジュラージャック(カテゴリー6) |
