品番 : EA940CE-173
品名 : モジュラージャック(ISDN用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNT1881K |
---|---|---|---|
埋込型 | |||
フル端子式 | |||
サイズ | 44×22.8×31.8mm | 仕様 | 8極8心 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 01:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1219ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CE-173 モジュラージャック(ISDN用) |
EA940CE-174 モジュラージャック(ISDN用/終端用) |