品番 : EA940CE-313
品名 : [3連用] はさみ金具(ボード用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN3998 |
|---|---|---|---|
| 適用壁厚 | 9~30mm | 仕様 | 3連用 |
| 石膏ボード用取付押さえ金具 | |||
| ボックスねじ(M4×45 6本付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-312 [2連用] はさみ金具(ボード用) |
| EA940CE-313 [3連用] はさみ金具(ボード用) |
| EA940CE-314 [4連用] はさみ金具(ボード用) |
