品番 : EA940CE-31C
品名 : 300V/0.5A パイロットランプ(電流検知型・白)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN30332W |
|---|---|---|---|
| 定格 | 0.5A 300V AC | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用 |
| サイズ | 44.4×32×22.7(H)mm | カラー | 白 |
| 電流検知型 | |||
| ON時、赤色に光ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-31 300V/ 3A パイロットランプ(電流検知型・白) |
| EA940CE-31B 300V/ 15A パイロットランプ(電流検知型・白) |
| EA940CE-31C 300V/0.5A パイロットランプ(電流検知型・白) |
