品番 : EA940CE-424
品名 : 162x120mm プレート(角型・電話線用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN6083W |
|---|---|---|---|
| 色 | ミルキーホワイト | サイズ | 162×120mm |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 電話線プレート | |||
| 取付枠付(φ9mm) | |||
| 3連 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-423 116x120mm プレート(角型・電話線用) |
| EA940CE-424 162x120mm プレート(角型・電話線用) |
