品番 : EA940CE-431
品名 : [1個用] コンセントプレート(樹脂製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN6021W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×120×7(T)mm | 口部(穴)サイズ | 38.5×46.5mm |
| 列 | 1 | 口数 | 1 |
| カラー | ミルキーホワイト | 材質 | ABS樹脂 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/15 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-431 [1個用] コンセントプレート(樹脂製) |
| EA940CE-432 [1個用] コンセントプレート(樹脂製) |
| EA940CE-433 [1個用] コンセントプレート(樹脂製) |
| EA940CE-434 [1個用] コンセントプレート(樹脂製) |
| EA940CE-435 [2個用] コンセントプレート(樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大
