品番 : EA940CE-463
品名 : 6mm厚 継枠(2連)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN8073W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 122×118mm | 厚み | 6mm |
| 仕様 | 2連 | 材質 | ABS樹脂 |
| 新金属プレート、新金属プレート2型、ステンレスプレート、腰高プレートには適合しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-461 6mm厚 継枠 |
| EA940CE-462 11mm厚 継枠 |
| EA940CE-463 6mm厚 継枠(2連) |
| EA940CE-464 11mm厚 継枠(2連) |
