詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-511A

品名 : 125V/15A フロアーコンセント/角型(2口)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 DU5340P
定格容量 15A 125V 差込口 2P×2個
適用電線 ・600Vビニル絶縁電線(IV)
・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
・600Vポリエチレンケーブル
・φ1.6mm、φ2mm 銅単線専用
取付サイズ φ70~90mm(深さ:0~35mm)
プレートサイズ 110×110mm
中浅アウトレット対応
安全扉付コンセント採用
送り端子付
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,400 (税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940CE-511A 125V/15A フロアーコンセント/角型(2口)
EA940CE-512A 125V/15A フロアーコンセント/角型(1口/アース付)
ウェブカタログ画像
  • 2P

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top