品番 : EA940CE-512
品名 : 125V/15A フロアーコンセント/角型(1口/アース付)
カタログ訂正
26/04/06 ●アイコンマークが誤っています。接地2Pが正しいです。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DU5342P |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 差込口 | 接地2P×1個 |
| 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル、 φ1.6mm、φ2mm 銅単線専用 |
サイズ | 110×110×62.6(D)mm |
| 取付サイズ | φ70~90mm (深さ:0~35mm) |
プレートサイズ | 110×110mm |
| 中浅アウトレット対応 | |||
| 安全扉付コンセント採用 | |||
| 送り端子付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-511 125V/15A フロアーコンセント/角型(2口) |
| EA940CE-512 125V/15A フロアーコンセント/角型(1口/アース付) |

