詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-6

品名 : 300V/ 4A パイロットスイッチ(3路)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN5242
定格 4A 300V AC 回路 C(3路)
適用電線 600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用
サイズ 44×22.7×36.2(H)mm
スイッチがONの時、赤ランプが点灯します。
ネーム付
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1155ページ

代替品

EA940CE-6A
バリエーション一覧
EA940CE-5 300V/ 4A パイロットスイッチ(片切)
EA940CE-6 300V/ 4A パイロットスイッチ(3路)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top