品番 : EA940CE-61A
品名 : 100V/0.5A 浴室換気タイマースイッチ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN5294K |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 0.5A 100V AC | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用 |
| 適合負荷 | 換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで) | 設定時間 | 4時間・2時間・連続 |
| サイズ | 44×37.8×22.7(H)mm | ||
| 電子浴室換気タイマスイッチ | |||
| 2線式配線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-61A 100V/0.5A 浴室換気タイマースイッチ |
| EA940CE-62 100V/0.5A 浴室換気タイマースイッチ |
