詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-651

品名 : φ109mm カバープレート(丸型・ステンレス製)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN7640K
仕様 丸型 サイズ φ109.5mm
材質 ステンレス鋼板 防水性能 JIS C 0920 IPX3
ステンレス防雨カバープレート
取付枠付(ゴムパッキン付)
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-651 φ109mm カバープレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-652 φ124.5mm カバープレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-653 カバープレート(角型1連・ステンレス製)
EA940CE-653A カバープレート(角型1連・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top