品番 : EA940CE-762
品名 : コンセントプレート(2口・メタル製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN8502 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 80×130×6.5(T)mm | 口部(穴)サイズ | 28.5×23.2mm |
| 列 | 1 | 口数 | 2 |
| 材質 | 耐食アルミ板 | ||
| 新金属大型プレート | |||
| 大きくあけすぎた壁穴もきれいに仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-761 コンセントプレート(1口・メタル製) |
| EA940CE-762 コンセントプレート(2口・メタル製) |
