品番 : EA940CE-801
品名 : スイッチハンドル(シングル/ホワイト)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WT3021W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 42.4×91.2mm | 色 | オフホワイト |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 表示付ハンドル | |||
| ネームなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-801 スイッチハンドル(シングル/ホワイト) |
| EA940CE-802 表示付スイッチハンドル(ネーム付/シングル/ホワイト) |

