品番 : EA940CE-87
品名 : 100V/500W ライトコントロール(白熱灯用・ロータリー式)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN575259 |
---|---|---|---|
白熱灯用 | |||
定格容量 | AC100V・500W | サイズ | 47.9×46.8×112(H)mm |
仕様 | 3路・片切両用 | 調整方式 | ロータリー式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1216ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CE-86 100V/500W ライトコントロール(白熱灯用・スライド式) |
EA940CE-87 100V/500W ライトコントロール(白熱灯用・ロータリー式) |