品番 : EA940CF-115
品名 : 1.6A 調光スイッチ(LED用/ほたるスイッチ)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP57521WP |
---|---|---|---|
定格容量 | AC100V・160W | サイズ | 70(W)×46.2(D)×120(H)mm |
2線式 | |||
LED用 | |||
スイッチで点灯・消灯、ツマミで明るさ調整を、最小位置での消灯が可能 | |||
上下限表示ランプ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/22 18:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1213ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-114 1.6A 調光スイッチ(LED用) |
EA940CF-115 1.6A 調光スイッチ(LED用/ほたるスイッチ) |
拡大